Eriks
ASECOS

ASECOS Robinet de vidange Acier inoxydable Bouton Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11820369
  • Fabricant:4250101102493
Image 1
Robinet distributeur en acier inoxydable

•    Prélèvement sûr et contrôlé des matières dangereuses dans les fûts
•    Différents matériaux pour un vaste domaine d'application



•    Auto-fermeture
•    Position de prélèvement réglable
•    Pour les liquides < 30 SAE
•    Avec pare-flammes
•    Filetage : 19,05 mm (3/4" )

Ajouter à la liste

230,48 €/ Unitéhors TVA

278,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Norme
EN (DIN)
Exécution
Robinet de prise d'échantillon
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Fileté (BSPP)
Type de commande
Bouton