Eriks
ASECOS

ASECOS Récipient de récupération en PE 60 l avec rouleaux et arceau

  • ERIKS:11823470
  • Fabricant:4250101102288
Image 1
Bac de rétention roulant

•    Haute sécurité
Pour le stockage réglementaire des liquides susceptibles de polluer l'eau pour
toutes les classes de risques.
Non homologué pour le stockage des liquides inflammables.
•    Haute résistance chimique
Résistant aux acides, huiles et autres matières dangereuses.
•    Manutention facile
Le faible poids propre du bac facilite la manutention.
•    Volume de stockage
Sans grille : 1 récipient de 60 litres et petit récipient.
Avec grille : 2 récipients de 60 litres.



•    Mit 4 roulettes pivotantes et poignée
* Dimensions sans poignée.
Ajouter à la liste

335,70 €/ Unitéhors TVA

406,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Capacité
60 l
Longueur
725 mm
Largeur
525 mm
Hauteur
330 mm
Charge utile
120 kg
Poids
15 kg