• Haute sécurité
Pour le stockage réglementaire des liquides susceptibles de polluer l'eau pour
toutes les classes de risques.
Non homologué pour le stockage des liquides inflammables.
• Haute résistance chimique
Résistant aux acides, huiles et autres matières dangereuses.
• Manutention facile
Le faible poids propre du bac facilite la manutention.
• Volume de stockage
Sans grille : 1 récipient de 60 litres et petit récipient.
Avec grille : 2 récipients de 60 litres.
• Convient au transport facile et sûr
248,73 €/ Unitéhors TVA
300,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASECOS |
Capacité | 60 l |
Longueur | 725 mm |
Largeur | 525 mm |
Hauteur | 320 mm |
Charge utile | 150 kg |
Poids | 16 kg |