• Stable et sans joint
Entièrement en PE, pas de corrosion.
Modèle résistant aux intempéries.
• Manutention facile
Faible poids propre.
Surface solide, nettoyage facile.
• Utilisation variée
Transport et préparation de granulés, matériau d'épandage, etc.
Collecte de déchets, emballages.
Etanches aux liquides.
• Coloris standard : bleu
Également disponible sur demande dans les coloris vert, rouge et gris.
1 403,22 €/ Unitéhors TVA
1 697,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASECOS |
Contenu | 500 l |
Hauteur | 830 mm |
Couleur | Bleu |
Largeur | 960 mm |
Profondeur | 1440 mm |
Poids | 72 kg |
Charge utile | 150 kg |