• Stable et sans joint
Entièrement en PE, pas de corrosion.
Modèle résistant aux intempéries.
• Manutention facile
Faible poids propre.
Surface solide, nettoyage facile.
• Utilisation variée
Transport et préparation de granulés, matériau d'épandage, etc.
Collecte de déchets, emballages.
Etanches aux liquides.
• Coloris standard : bleu
Également disponible sur demande dans les coloris vert, rouge et gris.
1 442,99 €/ Unitéhors TVA
1 746,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASECOS |
Contenu | 750 l |
Hauteur | 890 mm |
Couleur | Bleu |
Largeur | 1150 mm |
Profondeur | 1650 mm |
Poids | 75 kg |
Charge utile | 250 kg |