Eriks
ASECOS

ASECOS Chapeau de ventilation pour montage mural avec regard

  • ERIKS:12974895
  • Fabricant:4250101134852
Image 1
Boîtier de ventilation pour montage mural

•     Prêt pour le branchement – facile et rapide à monter
Boîtier en tôle d'acier revêtue de poudre.
Au choix comme embout ou pour montage mural
•     Protection active des personnes
Saisie sûre des vapeurs et des gaz dégagés sur leur point de sortie ou d'apparition.
•     Au choix avec ou sans surveillance de l'aération
Sans surveillance de l'aération, la lampe témoin verte s'éteint en cas de dérangement, avec la surveillance de l'aération d'air comprenant la prise intégrée, la lampe témoin rouge s'allume également.
•     Contact d'alarme sans potentiel
Disponible pour les modèles avec surveillance de l'aération.
•     Conforme ATEX : CE Ex II 3/-G Exc II CT4
•     Fonctionnement silencieux
Intensité sonore uniquement env. 39 dB (A).
•     Livraison complète
Avec tubulure de raccordement, câble de raccordement et prise. Version pour montage mural avec consoles de fixation, tuyau d'aspiration flexible, colliers de tuyau et matériel de fixation.


La Fig. présente un boîtier de ventilation avec surveillance de l'échappement d'air pour montage mural.
Ajouter à la liste

1 606,19 €/ Unitéhors TVA

1 943,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
200 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
200 mm