• Prêt pour le branchement – facile et rapide à monter
Boîtier en tôle d'acier revêtue de poudre.
Au choix comme embout ou pour montage mural
• Protection active des personnes
Saisie sûre des vapeurs et des gaz dégagés sur leur point de sortie ou d'apparition.
• Au choix avec ou sans surveillance de l'aération
Sans surveillance de l'aération, la lampe témoin verte s'éteint en cas de dérangement, avec la surveillance de l'aération d'air comprenant la prise intégrée, la lampe témoin rouge s'allume également.
• Contact d'alarme sans potentiel
Disponible pour les modèles avec surveillance de l'aération.
• Conforme ATEX : CE Ex II 3/-G Exc II CT4
• Fonctionnement silencieux
Intensité sonore uniquement env. 39 dB (A).
• Livraison complète
Avec tubulure de raccordement, câble de raccordement et prise. Version pour montage mural avec consoles de fixation, tuyau d'aspiration flexible, colliers de tuyau et matériel de fixation.
1 420,97 €/ Unitéhors TVA
1 719,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150