Eriks
ASECOS

ASECOS Bidon de dosage en inox 5 l

  • ERIKS:11823497
  • Fabricant:4250101104695
Image 1
Bidon de dosage, acier inoxydable

•    Pour les liquides inflammables de toutes les classes de risques
Récipient en acier inoxydable de haute qualité 1.4401.
Joints en PTFE.
Pare-flammes amovible en acier inoxydable.
Le couvercle s'ouvre en poussant le levier et ferme en relâchant le levier.
•     Avec ventilation et soupape de sûreté
Le soupape de sûreté dans le dispositif de dosage fin et le bouchon fileté empêche une explosion du bidon en cas d'une augmentation de la température.
Le dispositif de dosage fin peut tourné tout autour.
•     Pour l'utilisation à l'intérieur
Des bidons de laboratoire idéals.
Protège les liquides inflammables requis au poste de travail.
Forme moderne pour le travail ergonomique et sûr.
Étiquettes avec symboles/notes d'avertissement.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Matériau
Acier inoxydable
Contenu
5 l
Largeur
240 mm
Hauteur
170 mm
Profondeur
430 mm