• Pour les liquides inflammables de toutes les classes de risques
Récipient en acier inoxydable de haute qualité 1.4401.
Joints en PTFE.
Pare-flammes amovible en acier inoxydable.
Le couvercle s'ouvre en poussant le levier et ferme en relâchant le levier.
• Avec ventilation et soupape de sûreté
Le soupape de sûreté dans le dispositif de dosage fin et le bouchon fileté empêche une explosion du bidon en cas d'une augmentation de la température.
Le dispositif de dosage fin peut tourné tout autour.
• Pour l'utilisation à l'intérieur
Des bidons de laboratoire idéals.
Protège les liquides inflammables requis au poste de travail.
Forme moderne pour le travail ergonomique et sûr.
Étiquettes avec symboles/notes d'avertissement.
525,78 €/ Unitéhors TVA
636,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASECOS |
Matériau | Acier inoxydable |
Contenu | 20 l |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 495 mm |
Profondeur | 380 mm |