Eriks
ASECOS

ASECOS Benne basculante en PE type KG 500 l bleue

  • ERIKS:12974883
  • Fabricant:4250101103841
Image 1
Chariot basculant modèle KG

•     Stable et sans joint
Entièrement en PE, pas de corrosion.
Modèle résistant aux intempéries.
•     Manutention facile
Faible poids propre.
Surface solide, nettoyage facile.
•     Utilisation variée
Transport et préparation de granulés, matériau d'épandage, etc.
Collecte de déchets, emballages.
Etanches aux liquides.
•    Coloris standard : bleu
Également disponible sur demande dans les coloris vert, rouge et gris.


Chariot basculant type KG
•    Mobile, avec grandes roulettes (Ø 200 mm) et roulettes pivotantes (Ø 125 mm).
•    Roues solides en polyamide
•    Processus de basculement
•    Vidange du conteneur en basculant sur l'axe des roulettes pivotantes dans une fosse ou une benne en profondeur, etc.
Ajouter à la liste

993,03 €/ Unitéhors TVA

1 201,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Contenu
500 l
Hauteur
825 mm
Couleur
Bleu
Largeur
960 mm
Profondeur
1440 mm
Poids
46 kg
Charge utile
150 kg