Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire S-Classic largeur 900 1 porte, 3 tablettes, 1 récipient de récupération de fond, grise

  • ERIKS:12974916
  • Fabricant:4054923020085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire de sécurité à 2 portes battantes, largeur 896 mm

•     Modèle de haute qualité
Produit de qualité, fabriqué en Allemagne, avec raccord pour ventilation au niveau du toit, raccordement à la terre en série et aides à l'ajustage compensant les irrégularités du sol.
•     Fermeture spéciale des portes
À fermeture automatique et à suspension pneumatique avec cylindre profilé, peut être intégré dans le système de verrouillage du bâtiment, avec installation de blocage des portes.
•     Dispositif intérieur très sécurisé
Volume intérieur particulièrement grand. Avec 3 tablettes stables (capacité de charge pour 75 kg, en cas de charge répartie uniformément), réglable en hauteur (espacement 32 mm) et bac de rétention suivant StawaR.
•     Stockage réglementaire de matières dangereuses dans les locaux de travail
Suivant DIN EN 14470-1 (type 90) et TRGS 510 Annexe 3.


Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !
Ajouter à la liste

3 976,76 €/ Unitéhors TVA

4 811,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
896 mm
Profondeur
616 mm
Hauteur
1968 mm
Couleur
Gris