Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire S-Classic 600 x 1 290 1 porte, 2 tablettes, 1 récipient de récupération de fond, jaune

  • ERIKS:12974910
  • Fabricant:4054923008182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire de sécurité type 90 avec 1 porte battante, hauteur 1298 mm

•     Modèle de haute qualité
Produit de qualité, fabriqué en Allemagne, avec raccord pour ventilation au niveau du toit, raccordement à la terre en série et aides à l'ajustage compensant les irrégularités du sol.
•     Fermeture spéciale des portes
Automatique et à suspension pneumatique avec cylindre profilé, peut être intégré dans le système de verrouillage du bâtiment, avec installation de blocage des portes.
•     Dispositif intérieur flexible
Avec 2 tablettes stables (capacité de charge pour 75 kg, en cas de charge répartie uniformément), réglable en hauteur (espacement 32 mm) et bac de rétention
conformément à StawaR.
•     Stockage réglementaire de matières dangereuses dans les locaux de travail
Suivant DIN EN 14470-1 (type 90) et TRGS 510 Annexe 3.


Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !
La Fig. présente une armoire de sécurité jaune signalisation. Exemple illustré.
Ajouter à la liste

2 805,18 €/ Unitéhors TVA

3 394,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
596 mm
Profondeur
616 mm
Hauteur
1298 mm
Couleur
Jaune