Armoire de sécurité Q-PEGASUS-90, largeur d'armoire 893 ou 1193 mm
• Modèle robuste
Corps : extrêmement stable et résistant à la torsion en RAL 7016 gris anthracite, portes : standard RAL 1004 jaune signalisation ou 6 couleurs supplémentaires sur demande, comprenant serrure cylindrique compatible avec l'installation de fermeture et affichage du niveau de fermeture.
• Utilisation confortable
Portes maniables avec commande à une main et installation de blocage intégrée.
Fermeture automatique de la porte au bout de 60 secondes.
Un signal d'avertissement visuel et sonore retentit avant la fermeture. Les portes ouvertes se ferment automatiquement en cas d'incendie.
• Agencement intérieur flexible
Étagères réglables en hauteur (espacement 32 mm) ou cuves d'extraction pour un stockage optimal des petits récipients.
• Installation facile
Aide à l'ajustage compensant les irrégularités du sol et socle inférieur pour un transport sans palette.
• Résistance au feu 90 minutes
Homologation protection-incendie selon DIN EN 14470-1 (type 90), label GS.
Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !
Important ! Faites régulièrement contrôler les armoires afin de déterminer la présence de vices en matière de sécurité.
Couleur argent : comme RAL 9006.