Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire pour produits polluants avec boîtier de sécurité

  • ERIKS:12974881
  • Fabricant:4054923068353
Image 1
Armoire avec boîte de sécurité coupe-feu

•     Combinaison d'armoires idéale pour le stockage réglementaire
Armoire en acier à une paroi pour les liquides susceptibles de polluer les eaux.
Boîte de sécurité pour le stockage de petites volumes de liquides inflammables, de bombes aérosol.

Armoire
•    Construction stable en tôle d'acier, revêtue de 2 couleurs, corps RAL 5010 bleu gentiane, portes RAL 3004 rouge pourpre, verrouillable avec serrure de sécurité.
•    Dispositif intérieur flexible avec 2 tablettes réglables en hauteur et galvanisées plus bac de rétention au fond selon StawaR.
•    Capacité (charge répartie) : 50 kg.
•    Étanche aux liquides, volume de rétention 20 litres par bac.
•    Dimensions de l'armoire : env. l 950 x P 500 x H 1950 mm.
•    Poids de l'armoire (avec boîte de sécurité) : env. 120 kg.
•    Armoire uniquement adaptée au stockage de matières polluantes pour l'eau !

Boîte de sécurité
•    Stockage réglementaire de matières dangereuses dans les locaux de travail selon DIN EN 14470-1 (type 30) et TRGS 510, Annexe 3.
•    2 portes battantes autoverrouillantes.
•    Bac de rétention au fond, tôle d'acier revêtu par poudre, volume 5 l
•    Raccord d'évacuation dans le plafond (NW 75) pour la ventilation technique de la boîte de sécurité.
•    Dimensions de la boîte : intérieur env. l 805 x P 405 x H 405 mm
•    Marquage selon DIN EN 14470-1.
Ajouter à la liste

2 066,23 €/ Unitéhors TVA

2 500,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS