Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire pour produits polluants, 4 compartiments 1 950 x 950 x 500 mm 5010/7035

  • ERIKS:12974877
  • Fabricant:4054923068339
Image 1
Armoire pour le stockage dans des récipients des liquides susceptibles de polluer les eaux

Ne convient pas au stockage des liquides inflammables (cf. armoires résistantes au feu).
•     Bacs de rétention galvanisés
Avec 2 ou 3 tablettes réglables en hauteur et galvanisées plus bac de rétention au fond selon Stawa R.
Les bacs à un volume de 20 l chacun retiennent les liquides en cas de fuites.
•     Protégé contre l'accès non autorisé
Avec serrure de sécurité pour protéger les matières stockées.
Produit de qualité allemande en tôle d'acier fine revêtue par poudre.
Corps RAL 5010 bleu, portes RAL 7035 gris clair.
Ajouter à la liste

1 026,37 €/ Unitéhors TVA

1 241,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
950 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035/5012
Nombre de poêlons
4