Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité pour produits chimiques, rouge, 1 950 x 1 055 x 520, en verre

  • ERIKS:12974902
  • Fabricant:4250101149467
Image 1
Armoire à produits chimiques H x l x P 1950 x 1055 x 520 mm

•     Modèle robuste
Corps en tôle d'acier fine, à laquage de qualité supérieure, dans RAL 7016 gris anthracite, portes RAL 3020 rouge signalisation, comprenant bac de rétention avec volume de 33 l.
•     Pas d'utilisation non autorisée
Portes avec une serrure cylindrique intégrée dans la poignée tournante.
•     Installation facile
Pieds réglables destinés à compenser les irrégularités du sol, intégrés.
•     Ventilation naturelle
Ouvertures d'aération au niveau du sol.
Stockage sûr et réglementaire de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les locaux de travail conformément à TRGS 510/BGI 850-0.

Ajouter à la liste

1 676,40 €/ Unitéhors TVA

2 028,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
1055 mm
Profondeur
520 mm
Hauteur
1950 mm
Type de fermeture
Porte battante