• Modèle robuste
Corps en tôle d'acier fine, à laquage de qualité supérieure, dans RAL 7016 gris anthracite, portes RAL 3020 rouge signalisation, comprenant bac de rétention avec volume de 33 l.
• Pas d'utilisation non autorisée
Portes avec une serrure cylindrique intégrée dans la poignée tournante.
• Installation facile
Pieds réglables destinés à compenser les irrégularités du sol, intégrés.
• Ventilation naturelle
Ouvertures d'aération au niveau du sol.
Stockage sûr et réglementaire de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les locaux de travail conformément à TRGS 510/BGI 850-0.
1 087,55 €/ Unitéhors TVA
1 315,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASECOS |
Largeur | 1055 mm |
Profondeur | 520 mm |
Hauteur | 1105 mm |
Type de fermeture | Porte battante |