Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité pour produits chimiques, jaune, en verre, 2 tablettes, récipient de récupération de fond en tôle d'acier perforée

  • ERIKS:12974904
  • Fabricant:4054923057203
Image 1
Armoire à produits chimiques avec boîte de sécurité, 2 tablettes, bac collecteur, couvercle perforé

Une sécurité maximale – Stockage de produits chimiques non inflammables et de liquides inflammables dans de petits récipients
•     Système d'armoire idéal
Armoire en acier à une paroi pour les liquides susceptibles de polluer les eaux avec boîte de sécurité intégrée pour le stockage de petites volumes de liquides inflammables, de bombes aérosol.
•     Modèle robuste
Corps en tôle d'acier fine à laquage de qualité supérieure en RAL 7016 anthracite, portes en jaune sécurité RAL 1004, comprenant bac de récupération/étagère coulissante avec volume de récupération 33 l et boîte de sécurité comprenant bac de récupération en tôle d'acie revêtue de poudre avec volume de récupération de 5 l et raccord pour évacuation (NW 75) pour une aération technique dans le plafond de l'armoire.
•     Pas d'utilisation non autorisée
Portes avec une serrure cylindrique intégrée dans la poignée tournante.
•     Installation facile
Pieds réglables destinés à compenser les irrégularités du sol, intégrés.
•     Ventilation naturelle
Ouvertures d'aération au niveau du sol.
•     Marquage de la boîte de sécurité suivant DIN EN 14470-1, stockage réglementaire de matières dangereuses inflammables dans les locaux de travail suivant DIN EN 14470-1 (type 30) et TRGS 510.

Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !

Ajouter à la liste

2 977,42 €/ Unitéhors TVA

3 602,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
1055 mm
Profondeur
520 mm
Hauteur
1950 mm
Type de fermeture
Porte battante