Eriks
ASECOS

ASECOS Armoire de sécurité 2 portes pliantes, 3 tablettes, 1 récipient de récupération de sol, jaune

  • ERIKS:12974929
  • Fabricant:4054923021730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Armoire de sécurité FWF 90 à 2 portes pliantes

•     Accès agréable et sûr
AGT – ouvrir deux porte d'un seul coup, effort à peine perceptible.
TSA – fermeture automatique après 60 secondes.
Protection de serrage sur les portes.
•     Conception de tiroirs conviviale
Ouverture des bacs-tiroirs sans efforts.
Utilisation optimale du volume de stockage.
Disposition claire et stockage sûre.
Au choix avec 4 ou 6 bacs-tiroirs.
Toutes les accessoires sont également disponibles en acier inoxydable.
Merci de faire une demande !
•     Tablettes réglables en hauteur (pas de 32 mm)
Montage stable.
Armoires avec 3 tablettes et un bac au fond en tôle d'acier.
•     Équipement standard
Dispositif d'arrêt de la porte.
Dispositifs d'ajustage dans l'élément de base pour compenser les inégalités.
Raccords de ventilation sur l'armoire.
Raccordement à la terre.
•     Résistance au feu 90 minutes
Homologation protection-incendie selon DIN EN 14470-1, label GS.
•    Corps de l'armoire revêtu de matière plastique
En tôle d'acier fine en RAL 7035 gris clair ou RAL 1004 jaune signalisation.
Portes pliantes larges et peu encombrants.

Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !
Sur demande l'ouverture â droite est également disponible (sans supplément).
Important ! Faites régulièrement contrôler les armoires afin de déterminer la présence de vices en matière de sécurité.

Ajouter à la liste

4 681,03 €/ Unitéhors TVA

5 664,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASECOS
Largeur
1196 mm
Profondeur
616 mm
Hauteur
1968 mm
Couleur
Jaune
Nombre d'étagères
3