Eriks
ASCO

ASCO Vanne à soupape à siège incliné actionnée pneumatique Type: 31040 Série: E290D08H0DA000 (E290A488) Bronze /PTFE Soupape fixe D125 Pression au-dessous de la soupape Fermeture à ressort Pression de

  • ERIKS:11814982
Image 1
Ajouter à la liste

684,25 €/ Unitéhors TVA

827,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
290D
Type
31040
Fonction
Vanne deux voies
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
2.1/2" (65)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
190 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
111 m³/h
Pression de fermeture
6 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
D125
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
125
Pression pilote
4 - 10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/FPM
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
PA
Antidéflagrant
Non
Viscosité max.
800 mm²/s
Température du fluide
de -10 jusqu'à 184 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
G
2.1/2"
Commande
D125
c
1/4" BSP
ØD
156 mm
H
308 mm
L
190 mm
L1
346 mm
SW
70 mm
Poids
7.2 kg