340,85 €/ Unitéhors TVA
412,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | E290 |
Type | 31088 |
Fonction | Vanne deux voies |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" (15) |
Dimension Connexion | 1/2" BSPP (15) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 65 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 3.8 m³/h |
Pression de fermeture | 5 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | D67 |
Typique de l'actionneur | Moteur électrique |
Alimentation | 24V CC |
Consommation électrique max. | 12 W |
Temps de manœuvre | < 1,3 s |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matériau d'étanchéité du clapet | NBR |
Matiériau du clapet | 1.4404 |
Matière de l'axe | 1.4404 |
Matière du chapeau | PBT, fibre de verre renforcée |
Matière du joint de chapeau | NBR |
Matière de l'actionneur | PA66, fibre de verre renforcée |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 90 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |