Eriks
ASCO

ASCO Robinet à soupape à siège incliné Type 31100 série E290D3650SA0000 (E290A083) inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique type D63 fermeture à ressort PN16 1.1/2"BSPP

  • ERIKS:11815046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

556,75 €/ Unitéhors TVA

673,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
290D
Type
31100
Fonction
Vanne deux voies
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" (40)
Dimension Connexion
1.1/2" BSPP (40)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
43.9 m³/h
Pression de fermeture
10 bar
Manœuvre
Pression au-dessus de la soupape
Commande
D63
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
63
Pression pilote
(Variabel) - 10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/FPM
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
316L
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du chapeau
316L
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
PA
Antidéflagrant
Non
Viscosité max.
800 mm²/s
Température du fluide
de -10 jusqu'à 184 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C