Eriks
ASCO

ASCO Robinet à soupape à siège incliné Type 31080 série E290D06B0SA0000 (E290A064) inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique type D90 fermeture à ressort PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11815010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

586,50 €/ Unitéhors TVA

709,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
290D
Type
31080
Fonction
Vanne deux voies
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1.1/2" (40)
Dimension Connexion
1.1/2" BSPP (40)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
40.4 m³/h
Pression de fermeture
8 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
D90
Typique de l'actionneur
Piston pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diamètre d'actionneur pneumatique
90
Pression pilote
4,5 - 10 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Indicateur de position
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/FPM
Matériau d'étanchéité du clapet
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe
Acier inoxydable 431 (1.4057)
Matière du chapeau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
PA
Antidéflagrant
Non
Viscosité max.
800 mm²/s
Température du fluide
de -10 jusqu'à 184 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
DN
1.1/2" (40)
Commande
D90
c
1/4" BSP
ØD
117 mm
H
240 mm
L
120 mm
L1
224 mm
SW
60 mm
Poids
3.1 kg