Eriks
ASCO

ASCO Filtre-régulateur fig. 31228 série 652 aluminium/NBR filtration 5µm 1/2"BSPP

  • ERIKS:12989184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,50 €/ Unitéhors TVA

154,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
652
Type
31228
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Pression de sortie
0.5 - 10 bar bar
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
16
Pression d'alimentation maximale
16 bar
Pression de sortie maximale
10 bar
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4490
Poids
550 g
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polyéthylène
Matériau du boîtier
Aluminium