127,50 €/ Unitéhors TVA
154,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 652 |
Type | 31228 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Pression de sortie | 0.5 - 10 bar bar |
Niveau de filtration | 25 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Semi-automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Purge automatique | Oui |
Verrouillable | Non |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Pression d'alimentation maximale | 16 bar |
Pression de sortie maximale | 10 bar |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 5420 |
Poids | 550 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polyéthylène |
Matériau du boîtier | Aluminium |