Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 230V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:11302593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Particularités

Montage rapide, simple et direct sur les entraînements pneumatiques.
L'entraînement est protégé contre les gaz ou vapeurs externes agressifs.
Fiabilité et longue durée de vie.
Convient aussi bien pour la tension alternative que continue en remplaçant la bobine.
Ajouter à la liste

207,40 €/ Unitéhors TVA

250,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33555
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/8 BSP
Fonction
Bistable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
400127-097
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
2.5 W / 3.5 VA
Capacité de démarrage
6 VA
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
P40
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Commande manuelle continué
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C