Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451894
Image 1
Ajouter à la liste

636,65 €/ Unitéhors TVA

770,35 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33554
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/8 BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
SPC 400425-142
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
9 W (chaud) - 11,2 W (froid)
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Joint
VMQ - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -40 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
De -40 °C à 75 °C