809,20 €/ Unitéhors TVA
979,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 551 |
Type | 33554 |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" NPT |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/8" NPT |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | SPC 400925-042 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 1.7 W (chaud) - 1.7 W (froid) |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.6 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Joint | VMQ - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Non |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Modèle | Namur 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | De -40 °C à 60 °C |