771,80 €/ Unitéhors TVA
933,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 551 |
Type | 33550LPKF |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" NPT |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/8" NPT |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | LPKF-M6 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 0.5 W |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.6 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Catégorie de qualité | P40 |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Aluminium |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Commande manuelle d'impulsion |
Antidéflagrant | Ex db |
Classe déflagrant | II 2G Ex db IIB + H2 Gb / II 2D Ex tb IIIC Db - T6 |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Non |
Modèle | Namur 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -25 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | De -25 °C à [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4] |