Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LI8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" NPT

  • ERIKS:12439763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

814,30 €/ Unitéhors TVA

985,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33550LI
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" NPT
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/8" BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
LI
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique 1/2" NPT
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
0.5 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
P40
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Aluminium
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Commande manuelle d'impulsion
Antidéflagrant
Ex ia
Classe déflagrant
II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 0 / 21
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C