Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550 série SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 12V CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11461397
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

170,85 €/ Unitéhors TVA

206,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33550
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/8 BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
400904-541
Tension d'alimentation
12V DC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
2.5 W (chaud) - 3 W (froid)
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
P40
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Commande manuelle continué
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C
A
19 mm
B
33 mm
C
7 mm
D
72 mm
E
52 mm
F
95 mm
G
32 mm
H
139 mm
J
45 mm
Poids
0.5 kg