Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur fig. 33550LPKF série LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:13034546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Particularités

Montage rapide, simple et direct sur les entraînements pneumatiques.
L'entraînement est protégé contre les gaz ou vapeurs externes agressifs.
Fiabilité et longue durée de vie.
Convient aussi bien pour la tension alternative que continue en remplaçant la bobine.

Ajouter à la liste

771,80 €/ Unitéhors TVA

933,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33550LPKF
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/8" NPT
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
LPKF-M6
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
2.4 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.6 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
P40
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Aluminium
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Commande manuelle d'impulsion
Antidéflagrant
Ex db
Classe déflagrant
II 2G Ex db IIB + H2 Gb / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à [40 °C - T5] [60 °C - T4/T3]