Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté Namur 5/2 fig. 33550 série SCG553A001MS aluminium/NBR-PUR 24V CA 1/2" BSPP

  • ERIKS:13706305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

306,00 €/ Unitéhors TVA

370,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
553
Type
33550
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/2 BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/2 BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/2 BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
400727-181
Tension d'alimentation
24V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
5 W / 7 VA
Capacité de démarrage
15 VA
Orifice
13 mm
Valeur Kvs
2.49 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C
A
19 mm
B
33 mm
C
7 mm
D
72 mm
E
52 mm
F
95 mm
G
32 mm
H
139 mm
J
45 mm
Poids
0.9 kg