306,00 €/ Unitéhors TVA
370,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 553 |
Type | 33550 |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/2 BSP |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/2 BSP |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR 2 (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/2 BSP |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | 400727-117 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 5 W / 7 VA |
Capacité de démarrage | 15 VA |
Orifice | 13 mm |
Valeur Kvs | 2.49 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Modèle | Namur 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -25 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 60 °C |
A | 19 mm |
B | 33 mm |
C | 7 mm |
D | 72 mm |
E | 52 mm |
F | 95 mm |
G | 32 mm |
H | 139 mm |
J | 45 mm |
Poids | 0.9 kg |