Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté à cinq voies fig. 34500PV série PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 115V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12358906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

323,00 €/ Unitéhors TVA

390,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
34500PV
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/4" BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
PV-EM5
Tension d'alimentation
115V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Entrée moulu avec câble integrée
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
4 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.75 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
P40
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Commande manuelle continué
Antidéflagrant
Ex em
Classe déflagrant
II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Modèle
5/2 Voies en ligne
Température du fluide
de -25 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C