160,65 €/ Unitéhors TVA
194,39 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 551 |
Type | 34500 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSP |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/8 BSP |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | 400127-097 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 2.5 W / 3.5 VA |
Capacité de démarrage | 6 VA |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.75 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Catégorie de qualité | P40 |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Commande manuelle continué |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Modèle | 5/2 Voies en ligne |
Température du fluide | de -25 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 60 °C |