746,30 €/ Unitéhors TVA
903,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 551 |
Type | 33500LPKF |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/8" (6) |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | LPKF |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 2.4 W |
Capacité de démarrage | 2,4 VA |
Orifice | 6 mm |
Valeur Kvs | 0.75 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium anodisé noir |
Joint | NBR - PUR |
Matériau du boîtier de bobine | Aluminium |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex d IIB + H2 Gb T6-T5-T4 / II 2D Ex tb IIIC D |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Oui |
Température du fluide | De -25 °C à 60 °C |
Température ambiante | De -25 °C à [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4] |