Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33500LPKF série LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normalement fermé orifice 6 mm Ex-d 24V CC 1/4" BSP

  • ERIKS:13410562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

746,30 €/ Unitéhors TVA

903,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33500LPKF
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
1/8" (6)
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
LPKF
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
2,1 W
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.75 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé noir
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Aluminium
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex d IIB + H2 Gb T6-T4 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -25 °C à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4]