Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33500 série SCG551A005MS aluminium/NBR-PUR normalement fermé orifice 6 mm 230V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:11553444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,90 €/ Unitéhors TVA

178,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
551
Type
33500
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
M5
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
400127-097
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Oui
Puissance
2.5 W / 3.5 VA
Capacité de démarrage
6 VA
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.75 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé noir
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -25 °C à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C