Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33404EM série EMG327B002 inox/NBR universelle orifice 5,7 mm 230 V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

815,15 €/ Unitéhors TVA

986,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
327
Type
33404EM
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Universel
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
EM
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
10 W
Capacité de démarrage
10 VA
Orifice
5.7 mm
Valeur Kvs
0.45 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Acier revêtu époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Commande de secours manuelle
Non
Classe déflagrant
II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -20 °C à 120 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C