Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33404EM série EM8327B002 inox/FPM universelle orifice 5,7 mm 24V CC 1/4" NPT

  • ERIKS:12427353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

808,35 €/ Unitéhors TVA

978,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
327
Type
33404EM
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Universel
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
EM
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
9 W (chaud) - 11,2 W (froid)
Orifice
5.7 mm
Valeur Kvs
0.45 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Acier revêtu époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Commande de secours manuelle
Non
Classe déflagrant
II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -20 °C à 120 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C