Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33400NF série NFETG327B001 laiton/NBR universelle orifice 5,7 mm Ex-d 24V CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

959,65 €/ Unitéhors TVA

1 161,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
327
Type
33400NF
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Universel
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
NFET
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec M20 x 1,5 entrée de cable
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
9 W (chaud) - 11,2 W (froid)
Orifice
5.7 mm
Valeur Kvs
0.45 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Aluminium
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Classe déflagrant
II 2G Ex db IIC Gb T6-T5 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -20 °C à 120 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C