609,45 €/ Unitéhors TVA
737,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 327 |
Type | 33400EM |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/4" (8) |
Fonction | Universel |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | EM |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20 |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 9 W (chaud) - 11,2 W (froid) |
Orifice | 5.7 mm |
Valeur Kvs | 0.45 m³/h |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM |
Matériau du boîtier de bobine | Acier revêtu époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP67 |
Commande de secours manuelle | Non |
Classe déflagrant | II 2G Ex eb mb IIC Gb T3 / II 2D Ex tb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Oui |
Température du fluide | De -20 °C à 120 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 40 °C |