402,90 €/ Unitéhors TVA
487,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 327 |
Type | 33400 |
Modèle | Électrovanne piloté 3/2-voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Connexion chasse(s) de l'air | 1/4" (8) |
Fonction | Universel |
Manœuvre | Action directe |
Type de bobine | SPC 123664-001 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50/60Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 10 W |
Capacité de démarrage | 10 VA |
Orifice | 5.7 mm |
Valeur Kvs | 0.45 m³/h |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Non |
Certifié SIL | Oui |
Température du fluide | De -20 °C à 120 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 55 °C |