Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33400 série SCG327A647 laiton/NBR universelle orifice 12 mm 230V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

471,75 €/ Unitéhors TVA

570,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
327
Type
33400
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Universel
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC 400924-197
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10 W
Capacité de démarrage
10 VA
Orifice
12 mm
Valeur Kvs
1.5 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -25 °C à 60 °C
Température ambiante
De -25 °C à 60 °C