Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33400 série SC8327B101 laiton/NBR universelle orifice 5,7 mm 24V CC 1/4" NPT

  • ERIKS:12427347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

545,70 €/ Unitéhors TVA

660,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
327
Type
33400
Modèle
Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Connexion chasse(s) de l'air
1/4" (8)
Fonction
Universel
Manœuvre
Action directe
Type de bobine
SPC 400923-042
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
3,2 W (hot) / 3,6 W (cold)
Orifice
5.7 mm
Valeur Kvs
0.45 m³/h
Viscosité max.
65 mm²/s
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Non
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -20 °C à 120 °C
Température ambiante
De -20 °C à 55 °C