147,90 €/ Unitéhors TVA
178,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 353K |
Type | 32233K |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Raccord rapide |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" |
Orifice | 55 mm |
Valeur Kvs | 49 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 8.5 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Matière de la membrane | TPE |
Durée de marche | 10 % max. sur 1 minute de temps |
Température du fluide | De -20 °C à 140 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 85 °C |
DN | DN40 |