Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne collecteur de poussière Type: 32233K Série: G353K1110XA0000 Aluminium/NBR Orifice: 32mm Normalement fermé (NF) 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14104475
Image 1
Ajouter à la liste

47,09 €/ Unitéhors TVA

56,98 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
353K
Type
32233K
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
32 mm
Valeur Kvs
13 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8.5 bar
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Matière de la membrane
TPE
Durée de marche
10 % max. sur 1 minute de temps
Température du fluide
De -20 °C à 140 °C
Température ambiante
De -20 °C à 85 °C
DN
DN20