47,09 €/ Unitéhors TVA
56,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 353K |
Type | 32233K |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 3/4" NPT |
Orifice | 32 mm |
Valeur Kvs | 13 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action indirecte |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 8.5 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Joint | NBR |
Matière de la membrane | TPE |
Durée de marche | 10 % max. sur 1 minute de temps |
Température du fluide | De -20 °C à 140 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 85 °C |
DN | DN20 |