Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne collecteur de poussière Type: 32231 Série: SCG353A051 Aluminium/CR Orifice: 66mm Normalement fermé (NF) 24V CC 2.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11657649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

447,95 €/ Unitéhors TVA

542,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
353
Type
32231
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
2.1/2" BSPP(G)
Orifice
66 mm
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Tension d'alimentation
24V CC
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
CR
DN
DN65